ABB - Tür Stahlblech 4FB/14RE Li RZB414L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046996R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 557 mm
Höhe - 2191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617469964
Sonepar Artikelnummer
121162785
Hersteller Artikelnummer
2CPX046996R9999
Hersteller Typ
RZB414L
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046996R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
557 mm
Höhe:
2191 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.088 kg


