ABB - Tür Stahlblech 5FB/12RE Re RZB512R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046992R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 682 mm
Höhe - 1891 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617469926
Sonepar Artikelnummer
121162781
Hersteller Artikelnummer
2CPX046992R9999
Hersteller Typ
RZB512R
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046992R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
682 mm
Höhe:
1891 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.265 kg


