ABB - Tür Stahlblech 5FB/14RE Li RZB514L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046998R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 682 mm
Höhe - 2191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617469988
Sonepar Artikelnummer
121162787
Hersteller Artikelnummer
2CPX046998R9999
Hersteller Typ
RZB514L
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046998R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
682 mm
Höhe:
2191 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.624 kg


