ABB - Tür Stahlblech H2000 B600 PDLB2057

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003615B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 2104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646828750
Sonepar Artikelnummer
121260184
Hersteller Artikelnummer
1STQ003615B0000
Hersteller Typ
PDLB2057
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003615B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2104 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.570 kg


