ABB - Tür Stahlblech H2000 B850 PDLB2078A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001816M0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 2104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646880239
Sonepar Artikelnummer
121261548
Hersteller Artikelnummer
1STQ001816M0000
Hersteller Typ
PDLB2078A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001816M0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
2104 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.370 kg


