ABB - Tür Stahlblech RE12, 1FB PDNB1826

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002263B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 269 mm
Höhe - 1904 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646820457
Sonepar Artikelnummer
121260098
Hersteller Artikelnummer
1STQ002263B0000
Hersteller Typ
PDNB1826
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002263B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
269 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.500 kg


