ABB - Tür Stahlblech RE12, 2FB PDNB1856

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002264B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 519 mm
Höhe - 1904 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646820464
Sonepar Artikelnummer
121260099
Hersteller Artikelnummer
1STQ002264B0000
Hersteller Typ
PDNB1856
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002264B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
519 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.000 kg


