ABB - Tür Stahlblech RE14, 3FB PDNB2176

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002269B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 769 mm
Höhe - 2204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646820518
Sonepar Artikelnummer
121260103
Hersteller Artikelnummer
1STQ002269B0000
Hersteller Typ
PDNB2176
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002269B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
769 mm
Höhe:
2204 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
31.000 kg


