ABB - Tür transparent 1x12 PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM006500S1905
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 265 mm
Höhe - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126107043
Sonepar Artikelnummer
120451338
Hersteller Artikelnummer
1SLM006500S1905
Hersteller Typ
M65TT112
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM006500S1905
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
265 mm
Höhe:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
395 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.106 kg


