ABB - TÜR XL B800 PKNL9083A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004740M0000
Breite - 806 mm
Höhe - 35 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646961457
Sonepar Artikelnummer
121264650
Hersteller Artikelnummer
1STQ004740M0000
Hersteller Typ
PKNL9083A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004740M0000
Breite:
806 mm
Höhe:
35 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
908 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.924 kg


