Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür XT5 F 3/4P B500-S li. PLHX5540

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür XT5 F 3/4P B500-S li. PLHX5540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002105C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979155

Sonepar Artikelnummer

121265390

Hersteller Artikelnummer

1STQ002105C0000

Hersteller Typ

PLHX5540

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002105C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.948 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLHX5540, XT5 F, 3/4P, B 500-S, linksseitig.