ABB - Tür XT5 W 3P B400 re. PRWX0430A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005268M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 406 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970480
Sonepar Artikelnummer
121265462
Hersteller Artikelnummer
1STQ005268M0000
Hersteller Typ
PRWX0430A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005268M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
406 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.057 kg


