ABB - Tür XT5 W 4P B500-S li. PLWX0540A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005236M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 506 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970169
Sonepar Artikelnummer
121265431
Hersteller Artikelnummer
1STQ005236M0000
Hersteller Typ
PLWX0540A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005236M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
506 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.674 kg


