ABB - Tür XT6 3P-F H B400 re. PRHX6432A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005275M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 406 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970558
Sonepar Artikelnummer
121265551
Hersteller Artikelnummer
1STQ005275M0000
Hersteller Typ
PRHX6432A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005275M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
406 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.026 kg


