ABB - Tür XT6 3P-W H B500 re. PRWX6531A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005277M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 506 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970572
Sonepar Artikelnummer
121265553
Hersteller Artikelnummer
1STQ005277M0000
Hersteller Typ
PRWX6531A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005277M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
506 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.046 kg


