ABB - Tür XT6 3P-W-LOW B500 li. PLWX6532

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002122C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 506 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979322
Sonepar Artikelnummer
121265407
Hersteller Artikelnummer
1STQ002122C0000
Hersteller Typ
PLWX6532
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002122C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
506 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.619 kg


