ABB - Tür XT6 F 4P B600 li. PLHX6640A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005238M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 606 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970183
Sonepar Artikelnummer
121265433
Hersteller Artikelnummer
1STQ005238M0000
Hersteller Typ
PLHX6640A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005238M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
606 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.674 kg


