ABB - Tür XT6 W 3P B500 li. PLWX6530

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002111C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 506 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979216
Sonepar Artikelnummer
121265396
Hersteller Artikelnummer
1STQ002111C0000
Hersteller Typ
PLWX6530
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002111C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
506 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.948 kg


