Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür XT7E1.2 3P-F H B500-S li. PLHT0536

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür XT7E1.2 3P-F H B500-S li. PLHT0536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002117C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 759 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979278

Sonepar Artikelnummer

121265402

Hersteller Artikelnummer

1STQ002117C0000

Hersteller Typ

PLHT0536

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002117C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

759 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.619 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLHT0536, XT7/E1.2 F, 3P-H, B 500-S, linksseitig (H-Ausführung).