Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür XT7E1.2 3P-F L B400 re. PRHE0439

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür XT7E1.2 3P-F L B400 re. PRHE0439

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002151C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 406 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 759 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979612

Sonepar Artikelnummer

121265517

Hersteller Artikelnummer

1STQ002151C0000

Hersteller Typ

PRHE0439

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002151C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

406 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

759 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.245 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRHE0439, XT7/E1.2 F, 3P-L, B 400 mm, rechtsseitig.