Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür XT7E1.2 F 3P B500-S re. PRHE0533

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür XT7E1.2 F 3P B500-S re. PRHE0533

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002136C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979469

Sonepar Artikelnummer

121265420

Hersteller Artikelnummer

1STQ002136C0000

Hersteller Typ

PRHE0533

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002136C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.498 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRHE0533, XT7/E1.2 F, 3P, B 500-S, rechtsseitig.