Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür XT7E1.2 F 4P B600 re. PRHE0642

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür XT7E1.2 F 4P B600 re. PRHE0642

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002135C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 606 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979452

Sonepar Artikelnummer

121265419

Hersteller Artikelnummer

1STQ002135C0000

Hersteller Typ

PRHE0642

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002135C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

606 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.498 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRHE0642, XT7/E1.2 F, 4P, B 600 mm, rechtsseitig.