ABB - Tür XT7E1.2 F 4P B600 re. PRHE0642A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005264M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 606 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970442
Sonepar Artikelnummer
121265458
Hersteller Artikelnummer
1STQ005264M0000
Hersteller Typ
PRHE0642A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005264M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
606 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.224 kg


