Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Türscharnier 180° TZ607

ABB
kopierenkopieren
ABB - Türscharnier 180° TZ607

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010502R9999

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617105022

Sonepar Artikelnummer

121305267

Hersteller Artikelnummer

2CPX010502R9999

Hersteller Typ

TZ607

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010502R9999

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.126 kg

Türscharnier mit einem Türöffnungswinkel von 180 Grad, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Die Türscharniere mit außenliegendem Drehpunkt ermöglichen einen optimalen Zugang während des Ausbaus, beimBetrieb, der Wartung und der Betriebsüberwachung. Die einfache Montage und Austauschbarkeit ermöglicht einen leichten Umbau des Türanschlags.