Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Türstation Aufputz Video 1-fach aluminium - ABB Welcome Mini

ABB
kopierenkopieren
ABB - Türstation Aufputz Video 1-fach aluminium - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210010A0030

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891804852

Sonepar Artikelnummer

121162717

Hersteller Artikelnummer

2TMA210010A0030

Hersteller Typ

M21311P1-A-02

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA210010A0030

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Modulare Bauweise:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.407 kg

Mini Türstation Video 1-fach zur Aufputzmontage in Aluminium-Ausführung. Kompakte Außenstation für den Einsatz im Busch-Welcome Türkommunikationssystem. Mit integrierter Farbkamera, Ruftaster und Namensschild. Geeignet für Einfamilienhäuser. Robustes Gehäuse, wetterfest, einfache Wandmontage.