Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Türstation Aufputz Video 1-fach mit ID-Kartenleser aluminium - ABB Welcome Mini

ABB
kopierenkopieren
ABB - Türstation Aufputz Video 1-fach mit ID-Kartenleser aluminium - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210010A0032

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891804876

Sonepar Artikelnummer

121162725

Hersteller Artikelnummer

2TMA210010A0032

Hersteller Typ

M21312P1-A-02

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA210010A0032

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Modulare Bauweise:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.513 kg

Mini Türstation Aufputz Video 1-fach mit integriertem ID-Kartenleser, Aluminium-Ausführung zur Aufputzmontage. Kompakte Außenstation für das Busch-Welcome Türkommunikationssystem mit Farbkamera, Ruftaste, Namensschild und integriertem RFID-Kartenleser für schlüssellosen Zugang. Ideal für Einfamilienhäuser. Robustes, wetterfestes Gehäuse für einfache Wandmontage.