Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Türverriegelungswinkel für Pistolengriffe OH_45-275

ABB
kopierenkopieren
ABB - Türverriegelungswinkel für Pistolengriffe OH_45-275

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022467R2470

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019156606

Sonepar Artikelnummer

120453572

Hersteller Artikelnummer

1SCA022467R2470

Hersteller Typ

OHZX4

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022467R2470

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.030 kg

OHZX4 Türverriegelungswinkel f. Pistolengriffe OH_45-275