ABB - Türversteifungsprofil 4-5RE TZB004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010856R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108566
Sonepar Artikelnummer
121304501
Hersteller Artikelnummer
2CPX010856R9999
Hersteller Typ
TZB004
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010856R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.646 kg


