ABB - TW Wandschrank SKI IP55 TW604G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010433R9999
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104339
Sonepar Artikelnummer
121303786
Hersteller Artikelnummer
2CPX010433R9999
Hersteller Typ
TW604G
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010433R9999
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
650 mm
Breite:
1550 mm
Tiefe:
350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
299 mm
Innentiefe:
347 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
288
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
42.656 kg


