ABB - TZ102 Flansch für M-Verschraubungen 1 x M63, 2 x M32, 5 x M25, 5 x M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010452R9999
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104520
Sonepar Artikelnummer
120377413
Hersteller Artikelnummer
2CPX010452R9999
Hersteller Typ
TZ102
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010452R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20 .. 63
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.143 kg


