ABB - TZ103 Flansch für M-Verschraubungen 4 x M20 / M25, 22 x M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010454R9999
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104544
Sonepar Artikelnummer
120377414
Hersteller Artikelnummer
2CPX010454R9999
Hersteller Typ
TZ103
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010454R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20 .. 25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.144 kg


