ABB - TZ107 Verschlussflansch, Kunststoff Zubehör TwinLine / System pro E Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010460R9999
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104605
Sonepar Artikelnummer
120377395
Hersteller Artikelnummer
2CPX010460R9999
Hersteller Typ
TZ107
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010460R9999
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.154 kg


