Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TZ510 Schwenkhebel für Profilhalbzylinder 40mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - TZ510 Schwenkhebel für Profilhalbzylinder 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010494R9999

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617104940

Sonepar Artikelnummer

120377401

Hersteller Artikelnummer

2CPX010494R9999

Hersteller Typ

TZ510

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010494R9999

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.006 kg

Schwenkhebel für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe, passend für TwinLine Wand- und Standschränke.