ABB - TZ606 Adapter für EDF Rahmen Für Rahmenhalter, lose Lieferung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010784R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 80 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617107842
Sonepar Artikelnummer
120377425
Hersteller Artikelnummer
2CPX010784R9999
Hersteller Typ
TZ606
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010784R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


