ABB - TZ608 Verbindungsset IP55 Zur Schrankanreihung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010503R9999
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 150 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105039
Sonepar Artikelnummer
120377402
Hersteller Artikelnummer
2CPX010503R9999
Hersteller Typ
TZ608
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010503R9999
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
150 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.079 kg


