ABB - TZ609 Isolierrahmen Zur Schrankanreihung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010504R9999
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 150 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105046
Sonepar Artikelnummer
120377403
Hersteller Artikelnummer
2CPX010504R9999
Hersteller Typ
TZ609
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010504R9999
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
150 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.161 kg


