ABB - TZG110 Sockel 100mm für TwinLine G/H T225/H100/B300mm, pulverb. RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010572R9999
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 88.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105725
Sonepar Artikelnummer
120465507
Hersteller Artikelnummer
2CPX010572R9999
Hersteller Typ
TZG110
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010572R9999
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
88.8 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
203.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
225 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.224 kg


