ABB - TZG210 Sockel 100mm für TwinLine G/H T225/H100/B550mm, pulverb. RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010574R9999
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 163.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105749
Sonepar Artikelnummer
120377404
Hersteller Artikelnummer
2CPX010574R9999
Hersteller Typ
TZG210
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010574R9999
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
163.7 kg
Breite:
550 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
203.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
225 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.061 kg


