ABB - U-Auslöser verdrahtet YU-C XT5 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104948R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644070403
Sonepar Artikelnummer
120759062
Hersteller Artikelnummer
1SDA104948R1
Hersteller Typ
YU-CXT5W24-30V
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104948R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.118 kg


