ABB - U-Auslöser verdrahtet YU-C XT5-XT6 F/P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104957R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644070496
Sonepar Artikelnummer
120759071
Hersteller Artikelnummer
1SDA104957R1
Hersteller Typ
YU-CXT5-XT6F/P110-
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104957R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 127 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.124 kg


