Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - U-Scheibe 10mm DIN125 verz. ZX285P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - U-Scheibe 10mm DIN125 verz. ZX285P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062533R9999

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625339

Sonepar Artikelnummer

121307272

Hersteller Artikelnummer

2CPX062533R9999

Hersteller Typ

ZX285P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062533R9999

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.035 kg

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern