Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - U-Scheibe 12mm DIN125 verz. ZX286P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - U-Scheibe 12mm DIN125 verz. ZX286P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062534R9999

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625346

Sonepar Artikelnummer

121307273

Hersteller Artikelnummer

2CPX062534R9999

Hersteller Typ

ZX286P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062534R9999

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Stärke:

2.5 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.059 kg

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern