Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - U-Scheibe 8mm DIN125 verzinkt ZX284P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - U-Scheibe 8mm DIN125 verzinkt ZX284P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062532R9999

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625322

Sonepar Artikelnummer

121306550

Hersteller Artikelnummer

2CPX062532R9999

Hersteller Typ

ZX284P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062532R9999

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

1.6 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.017 kg

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern