Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - UA Kondensatorschütz 110V 50Hz / 110-120V 60Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - UA Kondensatorschütz 110V 50Hz / 110-120V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBL181022R8410

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522254849

Sonepar Artikelnummer

121291159

Hersteller Artikelnummer

1SBL181022R8410

Hersteller Typ

UA16-30-10 110V50HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SBL181022R8410

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

Breite:

44 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.340 kg

UA16: 3-polige Schütze zur Kondensatorschaltung können in Anlagen eingesetzt werden bei denen der Spitzenstrom maximal den 100-fachen Nenn-Effektivstrom erreicht. Ihre elektrische Lebensdauer liegt bei 100 000 Schaltspiele. Die 3-poligen Schütze der Baureihe UA...sind in Blockbauweise ausgeführt. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, mit einem eingebauten Schließer Hilfskontakt, die Installation von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich.- Steuerkreis: Wechselstrombetrieb mit laminiertem Magnetkreis- Zubehör: Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist erhältlich.