Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - UA Unterspannungsauslöser 400V 50Hz linksseitigerAnbau

ABB
kopierenkopieren
ABB - UA Unterspannungsauslöser 400V 50Hz linksseitigerAnbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201904R1006

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614320477

Sonepar Artikelnummer

120352584

Hersteller Artikelnummer

1SAM201904R1006

Hersteller Typ

UA1-400

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201904R1006

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Unterspannungsauslöser UA1 für unterschiedliche Spannungen, für linksseitigen Anbau an das Hauptgerät