Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - UAF-415 Unterspannungsauslöser 415V Einspeisung oben

ABB
kopierenkopieren
ABB - UAF-415 Unterspannungsauslöser 415V Einspeisung oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM101903R0415

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614139833

Sonepar Artikelnummer

120439577

Hersteller Artikelnummer

1SAM101903R0415

Hersteller Typ

UAF-415 U.Auslöser f.MS325 415V AC

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM101903R0415

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

415 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.020 kg

UAF-415 Unterspannungsauslöser 415V Einspeisung oben, ABB