ABB - Übersp.Schutz OVR T2 N3 20-275 P TS QS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB803873R1400
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308520029
Sonepar Artikelnummer
120350948
Hersteller Artikelnummer
2CTB803873R1400
Hersteller Typ
OVR T2 N3 20-275 P TS QS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB803873R1400
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.480 kg


