Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Überspannungsableiter Smissline Smissline Überspannungsableiter

ABB
kopierenkopieren
ABB - Überspannungsableiter Smissline Smissline Überspannungsableiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF606000R0001

  • Anzeige am Gerät - optisch

  • Anwendung - Energietechnik

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85362010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271455491

Sonepar Artikelnummer

120754356

Hersteller Artikelnummer

2CCF606000R0001

Hersteller Typ

OVR404-4L

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF606000R0001

Anzeige am Gerät:

optisch

Anwendung:

Energietechnik

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.450 kg

Überspannungsableiter Typ 2 der Baureihe OVR404 sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten im 230/400 V System. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungsableiter nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534 sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes am Zonenübergang 0B - 1 und höher verwendet werden. Das hohe Nennableitvermögen von 20 kA ermöglicht eine erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu den Mindestforderungen der Norm. Die Geräte bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren Schutzmodulen, welche sehr einfach zur Durchführung der Isolationsmessung entnommen werden können. Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP. Die Überspannungsableiter sind geprüft als Typ 2 Ableiter nach Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) und class II nach IEC 61643-11.