Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Überspannungsableiter T1-T2 1L 25-255 P

ABB
kopierenkopieren
ABB - Überspannungsableiter T1-T2 1L 25-255 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB813250R2300

  • Polzahl - 1

  • Schutzpegel L-N - 1.5 kV

  • Schutzpegel N-PE - 1.5 kV

  • Folgestromlöschfähigkeit - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546053364

Sonepar Artikelnummer

121302714

Hersteller Artikelnummer

2CTB813250R2300

Hersteller Typ

T1-T2 1L 25-255 P

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB813250R2300

Polzahl:

1

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Herkunftsland:

SL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.300 kg

OVR T1-T2 1L 25-255 P