ABB - Überspannungsableiter T1-T2 N 100-255 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB813010R2300
Polzahl - 1
Schutzpegel N-PE - 1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit - 50 kA
Herkunftsland - SL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546053234
Sonepar Artikelnummer
121302718
Hersteller Artikelnummer
2CTB813010R2300
Hersteller Typ
T1-T2 N 100-255 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB813010R2300
Polzahl:
1
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.300 kg


